Beli harga adaptor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sandisk Extreme microSDXC SQXA2
    Mulai

    Rp899.900

    Sandisk Extreme microSDXC SQXA2
    Deskripsi:
    SD Adaptor, Lifetime Limited, Action Cam/Drone.
    atribut:
    • Storage Capacity: 64GB
    • Dimensions (mm): 4x6
    • Write Speed (MB/s): 60
    • Read Speed (Mb/s): 160
    • Video Speed: UHS-1,U3,V30
    • Class: C10
    • Application Performance Class: A2
  2. Casio Pita Label Printer EZ 9mm
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Casio Pita Label Printer EZ 9mm
    atribut:
    • Size (mm): 9
  3. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  4. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  5. BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Mulai

    Rp91.900

    BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Deskripsi:
    Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
  6. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  7. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  8. 3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp3.099.900

    3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)
    atribut:
    • Accessories: Yes
    • Cartridge or Filter Included: No
    • Clip-on Welding Shield: No
    • Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
    • Compatible with 3M Supplied Air System: Yes
    • Compatible with Welding Shield: No
    • Connection Type: Bayonet
    • Cool Flow Exhalation Valve: Yes
    • Drop-down Feature: No
    • Enhanced Comfort: Yes
    • Enhanced Durability: No
    • Exhalation Valve: Yes
    • Eye Protection: Yes
    • Facepiece Type: Full Facepiece Reusable
    • Feature: Dual Airline Supplied Air Compatible, Large Lens for Enhanced Field of View
    • Harness Type: 4 point
    • Harness Type‎: 4 points
    • Hazard Type: Mold, Silica
    • Headgear Type: Full Facepiece
    • Maintenance Free: No
    • Material: Silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Primary Material: Silicone/Thermoplastic Elastomer
    • Product Series: 6000
    • Product Type: Full Facepiece
    • Purpose: Full Facepiece Respirators
    • Range: Better
    • Recommended Industry: Construction, Design & Construction, Food & Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Heavy Industrial, Industrial Maintenance, Marine, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
    • Silicone Faceseal: Yes
    • Six-point Head Harness: No
    • Size: Medium
    • Speaking Diaphragm: No
    • Suspension Type: 4 Point Strap
  9. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  10. Kennedy Double Flaring Tool Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Double Flaring Tool Set
    Deskripsi:
    Manufactured to double flare aluminium and copper tubing up to .040 Inch wall thickness producing SAE 45 Degree flares. Heat treated alloy steel swivel is precision ground and chromed to reduce friction. Heat treated drop forged yoke. Each adaptor is clearly stamped with the size for easy identification. Bright lustre plate finish with contrasting black oxide. Will also produce a single flare. Sizes: 3/16 Inch, 1/4 Inch, 5/16 Inch, 3/8 Inch, 7/16 Inch, 1/2 Inch, and 5/8 Inch.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Copper Soft Steel
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/8Inch 7/16Inch
    • Lap Type: Single
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: (7) Die Heads: 3/16 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8 7/16 Carrying Case Cutter Double Flaring Tool
    • Number of Pieces: 9
    • Product Number: DFT625
Daftar Harga harga adaptor Terbaru October 2026
LARKIN Fitting Lampu E27 Adaptor Cabang Dua (Sambungan)Rp18.900
Sandisk Extreme microSDXC SQXA2Rp899.900
Casio Pita Label Printer EZ 9mmRp249.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
Logitech USB HeadsetRp439.900
BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex ShankRp91.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)Rp3.099.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)